3587 produits
tension nominale (Un): 1...90 kV
lieu d'utilisation: installations intérieures et en plein air
type d'appareil: tige isolante
mode de pose: pédestal (montage dans le sol)
largeur: 530 mm
hauteur: 1000 mm
modèle: unique
nombre de pôles: 1
courant assigné CA 50 Hz: 63 A
nombre de pôles: monophasé
type: coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
hauteur: 340 mm
couleur: gris
nombre de raccordements sortants: 2
section de câble max.: 95 mm²
type: autre
mode de pose: pédestal (montage dans le sol)
matériau: plastique
calibre des départs sur disjoncteur: 16 A
modèle: unique
nombre de pôles: 3
courant assigné CA 50 Hz: 400 A
matériau: acier
largeur: 1800 mm
qualité du matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: aluminium