5082 produits
modèle: unique
nombre de pôles: 3
courant assigné CA 50 Hz: 160 A
modèle: boîte de montage ouverte
matériau: cuir/métal
nombre total de compartiments: 3
nombre de pôles: autre
type: coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
hauteur: 530 mm
modèle: socle de fusible
nombre de pôles: 1
taille de l'insert fusible: NH00
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé/électrogalvanisé
tension secondaire 1: 0.41 kV
type de transfo: sec
tension primaire: 20 kV
modèle: unique
nombre de pôles: 1
courant assigné CA 50 Hz: 63 A
largeur: 3000 mm
mode de pose: installation au sol
matériau: plastique
calibre des départs sur disjoncteur: 20 A
mode de pose: autre
modèle: autre
type de fixation: autre
nombre de raccordements sortants: 3
section de câble max.: 240 mm²
type: coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)
couleur: marron
- Copie
- Copie
nombre de pôles: 3
taille (DIN): D02
modèle: unique
nombre de pôles: 5
courant assigné CA 50 Hz: 40 A
couleur: bleu
modèle: boîte L
nombre de pôles: 5
flexible: Non