Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
Culot
température de couleur
puissance de la lampe
flux lumineux
diamètre
couleur
indice de rendu des couleurs CRI
forme de la lampe
tension nominale (Un)
efficacité lumineuse de la lampe
type de tension
finition verre/couvercle
classe d’efficience énergétique
Source LED
8073 produits
puissance de la lampe: 6.5...6.5 W
Culot: B22d
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 1.5...1.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 80...80 lm
puissance de la lampe: 11...11 W
Culot: E27
flux lumineux: 1050...1050 lm
puissance de la lampe: 3.5...3.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 60...60 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: GU5,3
flux lumineux: 621...621 lm
puissance de la lampe: 8.5...8.5 W
Culot: E27
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 2.3...2.3 W
Culot: E14
flux lumineux: 485...485 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 840...840 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: B22d
flux lumineux: 470...470 lm
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 850...850 lm
Copie
Copie
tension nominale (Un): 220...240 V
courant nominal: 0...0 mA
facteur de puissance (cos phi): 0.5
puissance de la lampe: 16...16 W
Culot: autre
flux lumineux: 1620...1620 lm
puissance de la lampe: 14...14 W
Culot: G13
flux lumineux: 2100...2100 lm
Culot: B15d
forme de la lampe: en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
puissance de la lampe: 7...7 W
Culot: E27
flux lumineux: 630...630 lm
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: G24d
flux lumineux: 900...900 lm
puissance de la lampe: 95...95 W
Culot: E40
flux lumineux: 11700...11700 lm
puissance de la lampe: 7.9...7.9 W
Culot: GU10
flux lumineux: 760...760 lm
puissance de la lampe: 7.5...7.5 W
Culot: G13
flux lumineux: 1100...1100 lm
puissance de la lampe: 5...5 W
Culot: E27
flux lumineux: 90...90 lm
puissance de la source lumineuse: 70 W
Culot: G8,5
flux lumineux de la source: 7700 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 360...360 lm
puissance de la lampe: 8...8 W
Culot: E14
flux lumineux: 806...806 lm
puissance de la lampe: 4...4 W
Culot: E27
flux lumineux: 180...180 lm