7145 produits
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10.9 W
flux lumineux utile: 128 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK08
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 17 W
flux lumineux utile: 1444 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 3025 lm
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
hauteur/profondeur: 870 mm
indice de protection (IP): IP65