6893 produits
qualité du matériau: polyester (PET)
modèle: ouvert
diamètre externe: 20 mm
angle: 90...90 °
avec tirette: Non
diamètre externe: 25 mm
couleur: noir
diamètre intérieur: 250 mm
couleur: rouge
modèle: coude 90°
taille du raccordement fileté: M32 x 1,5
indice de protection (IP): IP66
matériau: acier
diamètre intérieur: 40 mm
diamètre externe: 45 mm
adapté à une boîte de jonction: Oui
nombre d'entrées de tube: 1
adapté à une boîte d'encastrement: Non
longueur: 3000 mm
largeur: 350 mm
hauteur: 110 mm
matériau: polyoléfine
diamètre externe: 25 mm
couleur: vert
section nominale du conducteur: 1.5...1.5 mm²
diamètre externe: 16 mm
couleur: gris
matériau: plastique
traitement de la surface: non traité
pour diamètre de tube nominal: 16 mm
type de filetage: métrique
modèle: droit
taille du raccordement fileté: M20 x 1,5
type de construction: pièce en T horizontale
hauteur de caniveau de câble: 97 mm
largeur de caniveau de câble: 100 mm
nombre de fils du câble de télécommunication: 4
diamètre externe: 20 mm
couleur: vert