2663 produits
matériau: acier galvanisé Sendzimir
pige ventilateur de toit: 330 mm
silencieux: sans
moteur à courant continu: Oui
indice de protection (IP): IP55
matériau du boîtier/corps: acier
volume d'air non chargé: 2720 m³/h
indice de protection (IP): IP44
raccordement électrique: borne de raccordement
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: étrier de montage
tension nominale (Un): 230 V
clapet antiretour: optionnel
énergie élec. max. accumulée: 0.339 kW
consommation d'énergie: 0.267 kW
quantité d’air à 200 Pa (statique): 1031.15 m³/h
exécution hélice: plié en avant
tension nominale (Un): autre
clapet antiretour: optionnel
énergie élec. max. accumulée: 8.542 kW
consommation d'énergie: 0.165 kW
température moyenne maximale (permanente): 60 °C
exécution hélice: plié en avant
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: étrier de montage
exécution hélice: plié en avant
puissance sonore à 63 Hz: 39 dB
matériau du boîtier/corps: acier
tension nominale (Un): 230/400 V
clapet antiretour: optionnel
énergie élec. max. accumulée: 0.192 kW
type d’accessoires électriques: autre
type d’accessoires mécaniques: étrier de montage