Filtres généraux
Marques
Filtres techniques
matériau du boîtier/corps
indice de protection (IP)
volume d'air non chargé
adapté à la régulation de fréquence
obturateur à lamelles
tension de raccordement
Ventilateur mural
160 produits
tension nominale (Un): 400...400 V
volume d'air non chargé: 4780 m³/h
diamètre nominal du conduit: 400 mm
volume d'air non chargé: 6829 m³/h
pression 2: 50 Pa
puissance absorbée: 0.471 W
volume d'air non chargé: 1179 m³/h
pression 2: 0 Pa
puissance absorbée: 0.041 W
volume d'air non chargé: 3788 m³/h
pression 2: 100 Pa
puissance absorbée: 0.461 W
volume d'air non chargé: 2270 m³/h
pression 2: 10 Pa
température maximale de l'air: 70 °C
volume d'air non chargé: 6352 m³/h
pression 2: 0 Pa
puissance absorbée: 0.24 W
volume d'air non chargé: 8848 m³/h
pression 2: 75 Pa
puissance absorbée: 0.761 W
Copie
Copie
volume d'air non chargé: 53666 m³/h
pression 2: 275 Pa
puissance absorbée: 8.519 W
volume d'air non chargé: 17635 m³/h
pression 2: 25 Pa
puissance absorbée: 1.261 W
volume d'air non chargé: 12499 m³/h
pression 2: 75 Pa
puissance absorbée: 1.051 W
volume d'air non chargé: 2226 m³/h
pression 2: 0 Pa
puissance absorbée: 0.084 W
volume d'air non chargé: 34277 m³/h
pression 2: 100 Pa
puissance absorbée: 2.389 W
volume d'air non chargé: 2256 m³/h
pression 2: 0 Pa
puissance absorbée: 0.083 W