Legrand - Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005103 - IP40 IK07 - blanche - 005123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - porte de verrouillage
matériau - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
largeur - 345 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060051235
Réf. Sonepar
00001005123
Réf. Fournisseur
005123
Marque
Legrand
modèle:
porte de verrouillage
matériau:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
largeur:
345 mm
hauteur:
262.5 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
21 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Porte pour bac d'encastrement 1 travée isolant faible profondeurPour bac référence 005103Porte blanche isolanteClasse II - IP40 IK07Reçoit une serrure n°405
Les Atouts de la gamme:
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand