Legrand - Porte isolante pour bac étroit GTL référence 005104 - IP40 IK07 - blanche - 005124

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - porte de verrouillage

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • indice de protection (IP) - IP40

  • largeur - 345 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060051242

Réf. Sonepar

00001005124

Réf. Fournisseur

005124

Marque

Legrand

modèle:

porte de verrouillage

matériau:

plastique

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

IP40

largeur:

345 mm

hauteur:

397.5 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

21 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

1

pays de fabrication:

FRANCE

Porte isolante pour bac d'encastrement GTL 1 travée isolant faible profondeur, pour coffret 2 rangées référence 005104 - Classe II IP40 IK07, peut recevoir une serrure n°405 - blanche

Les Atouts de l'article:

Porte pour bac d'encastrement 1 travée isolant faible profondeurPour bac référence 005104Porte blanche isolanteClasse II - IP40 IK07Reçoit une serrure n°405

Les Atouts de la gamme:

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand