Legrand - Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 1,6A 250V~ - 010216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060102166
Réf. Sonepar
00001010216
Réf. Fournisseur
010216
Marque
Legrand
modèle:
fusible en céramique
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.6 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
H
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
50...60 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
1.5 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.3 W
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cartouche cylindrique 5x20mmType F (rapide) - Corps céramiqueCalibre 1,6A - Tension 250V~Pouvoir de coupure 1500AConforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.