🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 2A 250V~ - 010220

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Cartouche cylindrique miniature 5x20mm 2A 250V~

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060102203

Réf. Sonepar

00001010220

Réf. Fournisseur

010220

Marque

Legrand

modèle:

fusible en céramique

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

H

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

50...60 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

1.5 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

1.4 W

Cartouche cylindrique miniature Type F avec corps en céramique 5x20mm calibre 2A 250V~ pouvoir de coupure 1500A

Les Atouts de l'article:

Cartouche cylindrique 5x20mmType F (rapide) - Corps céramiqueCalibre 2A - Tension 250V~Pouvoir de coupure 1500AConforme à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.