Legrand - Goulotte 3 compartiments 50x220mm DLP monobloc - blanc - 010428

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 220 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
8 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3245060104283
Réf. Sonepar
00001010428
Réf. Fournisseur
010428
Marque
Legrand
largeur:
220 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
3
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
65 mm
largeur du couvercle 2:
65 mm
largeur du couvercle 3:
65 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de cloisons enfichables:
3
avec connecteur de conduit:
Oui
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
8890 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand