Legrand - Goulotte 2 compartiments 50x195mm DLP monobloc - blanc - 010470

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 195 mm
profondeur - 50 mm
longueur - 2000 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
8 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
3245060104702
Réf. Sonepar
00001010470
Réf. Fournisseur
010470
Marque
Legrand
largeur:
195 mm
profondeur:
50 mm
longueur:
2000 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
nombre de couvercles:
2
couvercle inclus:
Oui
largeur du couvercle 1:
85 mm
largeur du couvercle 2:
85 mm
largeur du couvercle 3:
0 mm
symétrique:
Oui
type rectangulaire:
Oui
qualité du matériau:
PVC
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
finition du panneau arrière (intérieur):
perforé
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de cloisons enfichables:
4
avec connecteur de conduit:
Non
perforation de montage dans le sol:
Oui
type de montage des parties supérieures:
global
avec agrafe pour tenue de câble:
Non
section transversale utile:
7880 mm²
indice de protection (IP):
IP40
température d'utilisation:
-5...60 °C
Les Atouts de l'article:
Goulotte monobloc 2 compartiments 50x195mm - Livrée en 4 unités de longueur 2mComprend :- 1 corps avec 2 compartiments- 2 couvercles souples largeur 85mm- cloison intégréeS'associe avec les prises Mosaic et supports pour couvercle 85mm - Possibilité d'adapter une cloison de séparation amovibleSection maximale par compartiment : 3940mm²IP40 IK07 - Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1
Les Atouts de la gamme:
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand