Legrand - Cartouche industrielle neutre cylindrique 14x51mm - 014300

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

taille:

14x51 mm
Voir les options disponibles8x32 mm

tension assignée (Ue):

500 V
Voir les options disponibles400 V

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 14x51 mm

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060143008

Réf. Sonepar

00001014300

Réf. Fournisseur

014300

Marque

Legrand

modèle:

autre

taille:

14x51 mm

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

temporisé (T)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

42...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

120 kA

pays de fabrication:

FRANCE

Cartouche industrielle Neutre cylindrique pour protection avec dimensions 14x51mm

Les Atouts de l'article:

Cartouche industrielle neutre cylindrique14mmx51mmConforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.