Legrand - Cartouche industrielle neutre cylindrique 22x58mm - 015300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - autre
taille - 22x58 mm
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Conditionnement
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060153007
Réf. Sonepar
00001015300
Réf. Fournisseur
015300
Marque
Legrand
modèle:
autre
taille:
22x58 mm
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
42...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
120 kA
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cartouche industrielle neutre cylindrique22mmx58mmConforme aux normes : - EN 60269-1 et 2 - IEC 60269-1 et 2 - NFC 60-200
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.