Legrand - Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA sélectif - 90A - 401005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 90 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A
type de courant différentiel - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414970310989
Réf. Sonepar
00001031105
Réf. Fournisseur
401005
Marque
Legrand
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
90 A
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):
0.5 A
type de courant différentiel:
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:
2.4 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Oui
tension assignée (Ue):
250 V
tension d'isolement assignée (Ui):
4000 V
pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):
2.4 kA
caractéristique de déconnexion:
sélective
tenue au courant de choc:
5 kA
type de tension:
AC
fréquence:
50 Hz
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
avec dispositif de verrouillage:
Oui
degré de pollution:
2
largeur en nombre de modules:
4
profondeur d'encastrement:
51 mm
pays de fabrication:
FRANCE
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Non
indice de protection (IP):
IP40
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
Les Atouts de l'article:
Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale 90AFonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - dispose d'un réglage de calibre pour limiter la puissance au contrat souscrit auprès du distributeur d'énergie- plombableVersion différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)I réglable : 60A, 75A ou 90A - N° nomenclature Enedis : 69 30 063Agréé NF C 62-411
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.