Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Disjoncteur branchement Enedis 2P différentiel 500mA sélectif 60A non réglable - 401006

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A
Voir les options disponibles45 A
Voir les options disponibles90 A

type de courant différentiel:

autre
Voir les options disponiblesAC

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.5 A

  • type de courant différentiel - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971361683

Réf. Sonepar

00001136174

Réf. Fournisseur

401006

Marque

Legrand

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.5 A

type de courant différentiel:

autre

pouvoir de coupure assigné selon EN 61009:

4.5 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

tension assignée (Ue):

250 V

tension d'isolement assignée (Ui):

4000 V

pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn):

4.5 kA

caractéristique de déconnexion:

sélective

type de tension:

AC

fréquence:

50 Hz

avec dispositif de verrouillage:

Oui

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-20...55 °C

profondeur d'encastrement:

76 mm

montage encastré:

Non

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

indice de protection (IP):

IP40

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA sélectif intensité non réglable 60A agréé NF C 62-411 - nomenclature Enedis 69 30 064

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur d'abonné Basse Tension BACO bipolaire 250V~ pour tarif à puissance limitée (tarif bleu) de 3kVA à 36kVA - Intensité nominale 60AFonctions : - coupe et sectionne l'ensemble de l'installation- protège contre les surcharges et les courts-circuits - plombableVersion différentiel 500mA sélectif : assure la protection des personnes contre les contacts indirects et prévient des risques d'incendie en surveillant le niveau d'isolement - Le différentiel sélectif, permet une sélectivité totale avec les dispositifs différentiels 30mA en aval (NF C 15-100), et renforce l'immunité aux pertubations résultant de phénomènes atmosphériques ou autres (déclenchements intempestifs)N° nomenclature Enedis : 69 30 064Agréé NF C 62-411

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.