Legrand - Collier Colring largeur 4,6mm longueur 180mm - sachet de 100 - incolore - 031827

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Collier Colring largeur 4,6mm longueur 180mm - sachet de 100 - incolore

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de bande:

4.6 mm
Voir les options disponibles9 mm
Voir les options disponibles12.6 mm

longueur de bande:

180 mm
Voir les options disponibles95 mm
Voir les options disponibles105 mm
Voir les options disponibles140 mm
Voir les options disponibles550 mm
Voir les options disponibles710 mm
Voir les options disponibles720 mm
Voir les options disponibles762 mm
Voir les options disponibles810 mm
Voir les options disponibles1030 mm

modèle:

crantage intérieur

couleur:

incolore

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 180 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • fermeture à bande - languette/patte en plastique

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060318277

Réf. Sonepar

00001031827

Réf. Fournisseur

031827

Réf. Commerciale

Legrand

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

180 mm

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

couleur:

incolore

épaisseur de bande:

1.5 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-15...75 °C

température de montage:

-10...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Oui

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation UL:

Oui

Collier Colring incolore à tête auto-bloquante à denture intérieure largeur 4,6mm et longueur à plat 180mm - diamètre de serrage de 1,6 à 46mm - résistant à une température de 85°C à -15°C

Les Atouts de l'article:

Colring- Pour assemblage en série de câbles électriques- Avec tête autobloquante et dents internes- Conforme à la norme CEI / EN 62275 (NFC 68-146) Colliers pour câbles Colring Noir- Haute température- Protection UV - 100 pièces
Largeur : 4.6 mm- Longueur : : 180 mm- Ø grip capacity Max. : 46 mm- Ø grip capacity Min. : 1,6 mm

Les Atouts de la gamme:

Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring™ P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables