Legrand - Collier Colring incolore à denture intérieure larg.12,6mm - long. à plat 1030mm - 032051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de bande:
12.6 mmlongueur de bande:
1030 mmCaractéristiques principales
largeur de bande - 12.6 mm
longueur de bande - 1030 mm
couleur - incolore
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060320515
Réf. Sonepar
00001032051
Réf. Fournisseur
032051
Marque
Legrand
largeur de bande:
12.6 mm
longueur de bande:
1030 mm
couleur:
incolore
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2.2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
1110 N
température de fonctionnement:
-15...75 °C
température de montage:
-10...40 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Collier d'équipement Colring incolore à tête auto-bloquante, denture intérieureDimensions : - largeur : 12,6mm- longueur à plat : 1030mmØ de serrage :- maximum : 285mm- minimum : 15mmLivré par sachet de 50Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand