Legrand - Collier Colring noir à denture intérieure largeur 9mm et longueur à plat 760mm - 032026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur de bande:
9 mmlongueur de bande:
710 mmCaractéristiques principales
largeur de bande - 9 mm
longueur de bande - 710 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060320263
Réf. Sonepar
00001032026
Réf. Fournisseur
032026
Marque
Legrand
largeur de bande:
9 mm
longueur de bande:
710 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
2 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
770 N
température de fonctionnement:
-15...85 °C
température de montage:
0...40 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Collier d'équipement Colring noir à tête auto-bloquante, denture intérieureDimensions :- largeur : 9mm- longueur à plat : 760mmØ de serrage :- maximum : 208mm- minimum : 12mmLivré par sachet de 100Conforme à la norme EN 62275 (NFC 68-146)
Les Atouts de la gamme:
Le collier Colring est conçu pour le câblage électrique et électronique, pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles. Il convient parfaitement pour des applications telles que l'automobile, l'aéronautique, l'industrie pharmaceutique, la téléphonie, le transport. A têtes auto-bloquantes pour un serrage définitif, les colliers existent en denture intérieure ou extérieure pour limiter le marquage des câbles. La version noire permet une protection ultraviolet et une résistance haute température. La pince Colring P46 permet le réglage de la tension de serrage du collier par bouton moleté situé au bas de la poignée. Des accessoires permettent l'utilisation des colliers quels que soient les supports : embases à visser, adhésives ou enclipsables pour coffret.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand