Legrand - Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm - 034418

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1800 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060344184

Réf. Sonepar

00001034418

Réf. Fournisseur

034418

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mm en acier galvanisé avec pré-marquage au pas de 100mm 34kg - charge admissible 200kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour armoire MarinaPour armoire Marina hauteur 1800mm et largeur 800mmAcier galvanisé - Pré-marquage au pas de 100mmPoids net 34kgCharge admissible 200kg/m²

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand