Legrand - Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm - 034950

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1600 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060349509
Réf. Sonepar
00001034950
Réf. Fournisseur
034950
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1600 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque pleine pour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mm en acier galvanisé avec charge admissible 200kg/m² - pré-marquage au pas de 100mm - 30,5kg
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour armoire MarinaPour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mmAcier galvanisé - Pré-marquage au pas de 100mmPoids net 30,5kgCharge admissible 200kg/m²
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour armoire MarinaPour armoire Marina hauteur 1600mm et largeur 800mmAcier galvanisé - Pré-marquage au pas de 100mmPoids net 30,5kgCharge admissible 200kg/m²
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand