🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Legrand - Plaque pleine coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.600mmxlarg.600mm - 036057

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

600 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1400 mm

largeur:

600 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles800 mm
Voir les options disponibles1000 mm
Voir les options disponibles1200 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 600 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060360573

Réf. Sonepar

00001036057

Réf. Fournisseur

036057

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

largeur:

600 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 600mm x largeur 600mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 600mm- Largeur 600mm- Poids 6,2kgAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.