🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Legrand - Plaque pleine pour coffrets Atlantic/Marina haut.1200xlarg.800 - 036064

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1200 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm

largeur:

800 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060360641

Réf. Sonepar

00001036064

Réf. Fournisseur

036064

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm x largeur 800mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 1200mm- Largeur 800mm- Poids 18,5kgAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.