Legrand - Plaque pleine - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina hauteur 1000xlargeur 1000 - 036063

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1000 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm

largeur:

1000 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles1200 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060360634

Réf. Sonepar

00001036063

Réf. Fournisseur

036063

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1000 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque pleine montage vertical pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et Marina hauteur 1000mm x largeur 1000mm - acier galvanisé et charge admissible 100kg/m²

Les Atouts de l'article:

Plaque pleine pour coffret Atlantic , Atlantic Inox et MarinaMontage vertical pour coffrets :- Hauteur 1000mm- Largeur 1000mm- Poids 20,5kgAcier galvaniséCharge admissible 100kg/m²

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.