Legrand - Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1660x800x463mm - RAL7035 - 036286

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1660x800x463mm - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

1660 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 1660 mm

  • largeur - 800 mm

  • profondeur - 463 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060362867

Réf. Sonepar

00001036286

Réf. Fournisseur

036286

Marque

Legrand

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

1660 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

463 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP66

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

487 mm

profondeur intérieure:

380 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

4 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

4 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Oui

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

Armoire polyester Marina IP66 IK10 avec porte réversible équipée de porte-torons - 1660x800x463mm - fermeture 3 points - équipées de plaques passe-câbles basses - RAL7035 - auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Les Atouts de l'article:

Armoire polyester Marina IP66 - IK10Dimensions extérieures : - Hauteur 1660mm- Largeur 800mm- Profondeur 463mm Equivalence armoires métal :- Hauteur 1600mm- Largeur 800mm- Profondeur 400mmRAL7035 - Polyester chargé fibre de verrePorte réversible équipée de porte-torons - Fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433 A (autres codes clés : nous consulter) - Axes de charnières et charnières inox - Equipées de plaques passe-câbles bassesIP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Classe II (permet la réalisation d'ensembles à isolation totale, Classe II selon EN 60439-1) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand