Legrand - Armoire polyester Marina IP66 IK10 - 1860x800x463mm - RAL7035 - 036287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 1860 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 463 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060362874
Réf. Sonepar
00001036287
Réf. Fournisseur
036287
Marque
Legrand
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
1860 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
463 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
487 mm
profondeur intérieure:
380 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
4 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
4 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Oui
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
Les Atouts de l'article:
Armoire polyester Marina IP66 - IK10Dimensions extérieures : - Hauteur 1860mm- Largeur 800mm- Profondeur 463mm Equivalence armoires métal :- Hauteur 1800mm- Largeur 800mm- Profondeur 400mmRAL7035 - Polyester chargé fibre de verrePorte réversible équipée de porte-torons - Fermeture 3 points avec poignée équipée d'un 1/2 cylindre européen à clé 2433 A (autres codes clés : nous consulter) - Axes de charnières et charnières inox - Equipées de plaques passe-câbles bassesIP66 suivant EN 60529 et IEC 60529 -LCIE n° 60059283-560528 - IK10 suivant EN 62262 et IEC 62262 (EN 50102) - Classe II (permet la réalisation d'ensembles à isolation totale, Classe II selon EN 60439-1) - Auto-extinguible 960°C suivant EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand