Legrand - Porte interne - coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.700mmxlarg.500mm - 036362

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
largeur:
500 mmCaractéristiques principales
modèle - porte intérieure
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060363628
Réf. Sonepar
00001036362
Réf. Fournisseur
036362
Marque
Legrand
modèle:
porte intérieure
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
500 mm
hauteur:
700 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
36 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 700mm, largeur 500mm - RAL7035Dimensions porte : - hauteur 642mm- largeur 436mmDimensions utiles porte :- hauteur 500mm- largeur 360mmDistance entre porte coffret et porte interne réglable de 42mm à 50mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100mm pour coffrets MarinaIPxxB - polyester chargé fibre de verre, épaisseur 4mm - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11Quadrillage intégré sur face arrière - repérage du centre en face avantOuverture à droite ou à gauche, préhension intégrée - axe charnières imperdables - 1 verrou double barre pour hauteur 400 à 600mm, 2 verrous double barre à partir de hauteur 700mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.