Legrand - Porte interne coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.1200mm et larg.800mm - 036365

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Porte interne coffret Atlantic/Atlantic Inox/Marina haut.1200mm et larg.800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

800 mm
Voir les options disponibles300 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm

hauteur:

1000 mm
Voir les options disponibles400 mm
Voir les options disponibles500 mm
Voir les options disponibles600 mm
Voir les options disponibles700 mm
Voir les options disponibles800 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060363659

Réf. Sonepar

00001036365

Réf. Fournisseur

036365

Marque

Legrand

modèle:

porte intérieure

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

800 mm

hauteur:

1000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

36 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

pays de fabrication:

HONGRIE

Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm x largeur 800mm avec 2 verrous double barre IPxxB - polyester chargé fibre de verre - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11 - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Porte interne pour coffret Atlantic, Atlantic Inox et Marina hauteur 1200mm, largeur 800mm - RAL7035Dimensions porte : - hauteur 942mm- largeur 736mmDimensions utiles porte :- hauteur 800mm- largeur 660mmDistance entre porte coffret et porte interne réglable de 42mm à 50mm pour coffrets Atlantic, supérieure à 100mm pour coffrets MarinaIPxxB - polyester chargé fibre de verre, épaisseur 4mm - auto-extinguible 960°C suivant norme EN 60695-2-11 et IEC 60695-2-11Quadrillage intégré sur face arrière - repérage du centre en face avantOuverture à droite ou à gauche, préhension intégrée - axe charnières imperdables - 1 verrou double barre pour hauteur 400 à 600mm, 2 verrous double barre à partir de hauteur 700mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.