Legrand - Jeu 4 pattes de fixation murale coffret Marina hauteur 300mm - charge 100kg - 036408

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 160 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060364083
Réf. Sonepar
00001036408
Réf. Fournisseur
036408
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
160 mm
matériau:
plastique
largeur:
25 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
14.5 mm
capacité de charge max.:
100 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 pattes de fixation murale pour coffret MarinaPour coffrets hauteur 300mm - Pour charge de 100kgIP66 conservéAvec un toit, position horizontale uniquementRAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand