Legrand - Jeu 4 pattes fixation murale coffret Marina hauteur 400mm à 1200mm - 150kg max - 036409

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060364090
Réf. Sonepar
00001036409
Réf. Fournisseur
036409
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1200 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
300 mm
matériau:
plastique
largeur:
49 mm
hauteur:
118 mm
profondeur:
41 mm
capacité de charge max.:
150 kg
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
POLOGNE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand