Legrand - Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur coffret Atlantic métal prof.250mm - 036743

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 250 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060367435
Réf. Sonepar
00001036743
Réf. Fournisseur
036743
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
250 mm
matériau:
métal
largeur:
25 mm
hauteur:
15 mm
profondeur:
200 mm
capacité de charge max.:
100 kg
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur pour coffret Atlantic métal profondeur 250mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand