Legrand - Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur coffret Atlantic métal prof.300mm - 036744

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm
Voir les options disponibles1000 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1400 mm
Voir les options disponibles1000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm
Voir les options disponibles250 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - profil de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 1200 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1400 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060367442

Réf. Sonepar

00001036744

Réf. Fournisseur

036744

Marque

Legrand

modèle:

profil de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

1200 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1400 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

métal

largeur:

25 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

250 mm

capacité de charge max.:

216 kg

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur pour coffret métal Atlantic profondeur 300mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 glissières de réglage en profondeur pour coffret Atlantic métal profondeur 300mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand