🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Distribox - Distributeur de repérage CAB 3 - 038208

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 255 mm

  • couleur - multicolore

  • type - à paroi moyenne

  • crantage - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060382087

Réf. Sonepar

00001038208

Réf. Fournisseur

038208

Marque

Legrand

modèle:

autre

largeur:

255 mm

couleur:

multicolore

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Distribox - Distributeur de repérage CAB 3 avec 4 plateaux superposés pour distribution ou stockage de proximité - possibilité de fixation murale et d’association de plusieurs distributeurs

Les Atouts de l'article:

Distributeur de repérage CAB3Constitué de 4 plateaux superposés permettant une double utilisation :- distribution par réglette de repères pour mise en oeuvre sur le poste de travail - stockage de proximité de boîtes de repèresDimensions :- Hauteur 450mm- Profondeur 300mm- Largeur 255mm

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand