🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Chargeur transparent pour repérage CAB 3 pour repères 0,15mm² à 0,5mm² - vert - 038394

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • diamètre du câble - 0.15...0.5 mm

  • longueur - 173 mm

  • largeur - 5 mm

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060383947

Réf. Sonepar

00001038394

Réf. Fournisseur

038394

Marque

Legrand

modèle:

autre

diamètre du câble:

0.15...0.5 mm

longueur:

173 mm

largeur:

5 mm

couleur:

vert

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Chargeur transparent pour distribution et mise en oeuvre des repères CAB 3 section 0,15mm² à 0,5mm² - marquage vert

Les Atouts de l'article:

Chargeur transparent pour mise en oeuvre des repèresAssure la distribution et la mise en oeuvre rapide des repères sur le conducteurPour repères section 0,15mm² à 0,5mm²Marquage vert du chargeur pour identification de la section

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand