Legrand - Repère vierge Mémocab pour table traçante Logicab2 blanc 16 caractères maxi - 038508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.3...12.5 mm
diamètre du câble - 1.3...12.5 mm
longueur - 29 mm
largeur - 4 mm
Conditionnement
420 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060385088
Réf. Sonepar
00001038508
Réf. Fournisseur
038508
Marque
Legrand
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1.3...12.5 mm
diamètre du câble:
1.3...12.5 mm
longueur:
29 mm
largeur:
4 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
à enficher
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Repère vierge Mémocab pour filerie et tous types d'appareils pour table traçante référence 038540S'utilise en association avec un porte-repère MémocabNombre maximum de caractères : 16 - Couleur blancDimensions : 29x4mmNombre de repères par plaque : 14
Les Atouts de la gamme:
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand