Non retournable

Legrand - Support de plaques de repères vierges Mémocab pour table traçante Logicab2 - 038527

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

noir

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • longueur - 130 mm

  • largeur - 58 mm

  • couleur - noir

  • type - paroi épaisse

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060385279

Réf. Sonepar

00001038527

Réf. Fournisseur

038527

Marque

Legrand

modèle:

autre

longueur:

130 mm

largeur:

58 mm

couleur:

noir

type:

paroi épaisse

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Support de plaques pour repères vierges Mémocab à installer dans le cadre de positionnement de la table traçante Logicab2

Les Atouts de l'article:

Support de plaque de repères MémocabReçoit les différents repères viergesS'installe dans le cadre de positionnement de la table traçante référence 038540

Les Atouts de la gamme:

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand