Legrand - Contacteur de puissance CTX3 - 4P - 2NO+2NF - AC 1 750 A / AC 3 630 A - 416516

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
170...264 Vtension d'alimentation de courant nominal CC:
170...242 VCaractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 170...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 170...242 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 750 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 330 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970403797
Réf. Sonepar
00001040379
Réf. Fournisseur
416516
Marque
Legrand
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
170...264 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
170...242 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
750 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
330 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
170...264 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
630 A
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
pays de fabrication:
REPUBLIQUE DE COREE
Les Atouts de l'article:
Contacteur de puissance CTX³ raccordement sur plages - 4 pôlesAvec contacts auxiliaires intégrésContacts auxiliaires : 2NO+2NF- Contacts auxiliaires : 2NO+2NF - Courant d'emploi maximum AC1 : 750A - Courant d'emploi maximum AC3 : 630A - Tension de commande : 200V~ à 240V~/200V= à 220V=Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand