Legrand - Contacteur de puissance CTX3 - 4P - 2NO+2NF - AC 1 900A / AC 3 800 A - 416526

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Contacteur de puissance CTX3 - 4P - 2NO+2NF - AC 1 900A / AC 3 800 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

170...264 V
Voir les options disponibles85...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

170...242 V
Voir les options disponibles85...242 V

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

900 A
Voir les options disponibles165 A
Voir les options disponibles250 A
Voir les options disponibles330 A
Voir les options disponibles420 A
Voir les options disponibles500 A

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 170...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 170...242 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 900 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 440 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970403803

Réf. Sonepar

00001040380

Réf. Fournisseur

416526

Marque

Legrand

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

170...242 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

900 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

440 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

170...264 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

800 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

4

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

Contacteur de puissance CTX³ 4 pôles 800A (AC3) ou 900A (AC1) avec contacts auxiliaires 2NO et 2NF intégrés - tension de commande 200V~ à 240V~ ou 200V= à 220V= avec raccordement sur plages

Les Atouts de l'article:

Contacteur de puissance CTX³ raccordement sur plages - 4 pôlesAvec contacts auxiliaires intégrésContacts auxiliaires : 2NO+2NF- Contacts auxiliaires : 2NO+2NF - Courant d'emploi maximum AC1 : 900A - Courant d'emploi maximum AC3 : 800A - Tension de commande : 200V~ à 240V~/200V= à 220V=Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand