Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Goulotte 1 compartiment à clippage direct Mosaic 50x80mm longueur 2,5m - blanc - 011020

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

80 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2500 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 4 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970468215

Réf. Sonepar

00001046822

Réf. Fournisseur

011020

Marque

Legrand

largeur:

80 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2500 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

1

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

0 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

feuille de protection:

Oui

nombre de cloisons enfichables:

1

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

2934 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x80mm longueur 2,5m avec couvercle souple largeur 45mm IP40 IK07 - blanc - livrée en 4 unités de 2,5m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de l'article:

Goulotte Mosaic à clippage direct 1 compartiment 50x80mm - Livrée en 4 unités de longueur 2,5mComprend :- 1 corps - 1 couvercle souple largeur 45mmCapacité de câblage : diamètre maximum de 38mm - Section de 2934mm²IP40 IK07 - Coloris : blancConforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les Atouts de la gamme:

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand