Legrand - Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic de longueur 2,5m - 011022

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

130 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 130 mm

  • profondeur - 50 mm

  • longueur - 2500 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414970468239

Réf. Sonepar

00001046823

Réf. Fournisseur

011022

Marque

Legrand

largeur:

130 mm

profondeur:

50 mm

longueur:

2500 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

nombre de couvercles:

2

couvercle inclus:

Oui

largeur du couvercle 1:

45 mm

largeur du couvercle 2:

45 mm

largeur du couvercle 3:

0 mm

symétrique:

Oui

type rectangulaire:

Oui

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

numéro RAL:

9003

finition du panneau arrière (intérieur):

perforé

pays de fabrication:

FRANCE

nombre de cloisons enfichables:

0

avec connecteur de conduit:

Non

perforation de montage dans le sol:

Oui

type de montage des parties supérieures:

intérieur

avec agrafe pour tenue de câble:

Non

section transversale utile:

4884 mm²

indice de protection (IP):

IP40

température d'utilisation:

-5...60 °C

Goulotte Mosaic à clippage direct 2 compartiments 50x130mm longueur 2,5m avec 2 couvercles souples largeur 45mm IP40 IK07 - blanc - livrée en 2 unités de 2,5m - conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand