Legrand - Batterie Ni-Cd - pour bloc à phares référence 062530 - 061031

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Batterie Ni-Cd - pour bloc à phares référence 062530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

tension nominale:

4.8 V
Voir les options disponibles7.2 V

capacité:

15000 mAh
Voir les options disponibles4 mAh

autre désignation:

F
Voir les options disponiblesD

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 4.8 V

  • capacité - 15000 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - F

  • désignation des dimensions - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060610319

Réf. Sonepar

00001061031

Réf. Fournisseur

061031

Marque

Legrand

tension nominale:

4.8 V

capacité:

15000 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

F

désignation des dimensions:

autre

nombre de cellules:

8

modèle:

nickel-cadmium

longueur:

135.6 mm

hauteur, borne comprise:

98.1 mm

largeur:

70.8 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Oui

température ambiante:

0...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

1600 g

pays de fabrication:

CHINE

Batterie d'accumulateur Ni-Cd pour la maintenance du bloc à phares référence 062530