Legrand - Batterie Ni-Cd 7,2 V - 4 Ah d'accu blocs à phares 062532 - 660974

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
tension nominale - 7.2 V
capacité - 4 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - D
désignation des dimensions - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970736222
Réf. Sonepar
00001073622
Réf. Fournisseur
660974
Marque
Legrand
tension nominale:
7.2 V
capacité:
4 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
D
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
6
modèle:
nickel-cadmium
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
707 g
Les Atouts de l'article:
Pour référence 062532
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.