Legrand - Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1000x800mm - RAL7035 - 036321

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

748 mm
Voir les options disponibles248 mm
Voir les options disponibles348 mm
Voir les options disponibles448 mm

hauteur:

934 mm
Voir les options disponibles334 mm
Voir les options disponibles434 mm
Voir les options disponibles534 mm
Voir les options disponibles634 mm
Voir les options disponibles734 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 748 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970795137

Réf. Sonepar

00001079513

Réf. Fournisseur

036321

Marque

Legrand

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

748 mm

hauteur:

934 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

17 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1000x800mm avec verrou double barre et porte réversible avec axes charnières imperdables - accepte les barillets à clé et autres empreintes - RAL7035

Les Atouts de l'article:

Porte interne métallique pour coffret Atlantic métal 1000mmx800mmCouleur RAL7035Porte réversible avec axes charnières imperdables - Distance entre la porte du coffret et la porte interne 59mmVerrou double barre - Accepte les barillets à clé et autres empreintesDimensions : - pour coffrets hauteur 1000mm x largeur 800mm - dimensions portes hauteur 1134mm x largeur 548mm- dimensions utiles portes hauteur 1106mm x largeur 542mm

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand