Legrand - Boîte Batibox maçonnerie pour prise 20A et 32A 1 poste - profondeur 40mm - 080184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
ouvrage en briques apparentesCaractéristiques principales
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - carré
modèle - unique
profondeur intérieure - 40 mm
profondeur - 40...40 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060801847
Réf. Sonepar
00001080184
Réf. Fournisseur
080184
Marque
Legrand
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
carré
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
40...40 mm
matériau:
plastique
couleur:
rouge
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
garnissage:
sans
longueur:
87 mm
largeur:
86 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...32 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
pays de fabrication:
HONGRIE
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand