Legrand - Boîte Batibox cloisons sèches pour prise 20 et 32A 1 poste - profondeur 40mm - 089348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
mur creuxCaractéristiques principales
mode de pose - mur creux
forme - rond
diamètre - 85 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 40 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060893484
Réf. Sonepar
00001089348
Réf. Fournisseur
089348
Marque
Legrand
mode de pose:
mur creux
forme:
rond
diamètre:
85 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
40 mm
profondeur:
41...41 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
86 mm
largeur:
83 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...20 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
8
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand