Legrand - Boîte universelle pour béton Batibox 1 poste associable - profondeur 58mm - 081941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 64 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 58 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060819415
Réf. Sonepar
00001081941
Réf. Fournisseur
081941
Marque
Legrand
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
64 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
58 mm
profondeur:
58...58 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
fixation des appareils:
visser
garnissage:
sans
longueur:
0 mm
largeur:
71 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
6
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
autre
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox pour banche béton 1 poste associable Ø64mm profondeur 58mm3 types de montage :- montage direct sur banche 100mm à 200mm : une seule boîte en utilisant l'aimant référence 081990- montage par calage sur banche 160mm à 200mm : 2 boîtes en associant 2 boîtes dos à dos et aimant référence 081970 ou 081990 - dos à dos sur banche 160mm à 200mm : 2 boîtes en associant 2 boîtes dos à dos et aimant référence 081970 ou 081990 d’un côté et obturateur référence 081972Entrées operculables :- 4xØ20mm pour tube ICTA- 2xØ25mm traversant pour tube IRLFixation d'appareillage par vis longues référence 080197 ou avec bague 081960Permet des associations côte à côte avec couvercle référence 081971
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand