Legrand - Boîte universelle associable Batibox pour béton 2 postes - profondeur 58mm - 081942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
mode de pose - construction en béton
forme - ovale
diamètre - 168 mm
modèle - double
profondeur intérieure - 58 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060819422
Réf. Sonepar
00001081942
Réf. Fournisseur
081942
Marque
Legrand
mode de pose:
construction en béton
forme:
ovale
diamètre:
168 mm
modèle:
double
profondeur intérieure:
58 mm
profondeur:
58...58 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
garnissage:
autre
longueur:
150 mm
largeur:
78 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
5
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...25 mm
verrouillage de tube:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
nombre d'entrées:
12
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîte Batibox pour banche béton 2 postes ou 4 modules à 5 modules profondeur 58mmLivrée avec couvercle de pose recevant les aimants références 081970 et 081990 et 4 vis de fixationEntrées operculables :- sur face inclinée : 6xØ20mm et 2x25mm pour tube ICTA- sur les côtés : 4xØ25mm pour tube IRL (traversantes 2 à 2)
Les Atouts de la gamme:
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand