Legrand - Boîte Batibox béton pour prise 20A et 32A 1 poste Ø85 fixation à vis - 081985

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
mode de pose:
construction en bétonCaractéristiques principales
mode de pose - construction en béton
forme - rond
diamètre - 85 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060819859
Réf. Sonepar
00001081985
Réf. Fournisseur
081985
Marque
Legrand
mode de pose:
construction en béton
forme:
rond
diamètre:
85 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
0 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
garnissage:
autre
longueur:
0 mm
largeur:
100 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
pour diamètre du tube:
25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
25...25 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
fixation du couvercle:
fixation centrale
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
0 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand