Legrand - Boîte complète Batibox maçonnerie pour dérivation rectangulaire 230x180x50mm - 089275

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

forme:

rectangulaire
Voir les options disponiblescarré

profondeur intérieure:

50 mm

Caractéristiques principales

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - rectangulaire

  • modèle - autre

  • profondeur intérieure - 50 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060892753

Réf. Sonepar

00001089275

Réf. Fournisseur

089275

Marque

Legrand

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

profondeur intérieure:

50 mm

matériau:

plastique

couleur:

rouge

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

garnissage:

autre

longueur:

255 mm

largeur:

210 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

16

sans halogène:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

Boîte complète de dérivation rectangulaire Batibox pour maçonnerie 230x180x50mm livrée avec couvercle, vis et écran anti-plâtre - avec entrées défonçables

Les Atouts de l'article:

Boîte Batibox rectangulaire de dérivation pour maçonnerieLivrée avec couvercle et visDimensions extérieures boîte : 230x180x50mmDimensions couvercle : 255x210mm

Les Atouts de la gamme:

Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boîte de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand